Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Einweghandschuh GRIP LIGHT 26769 Latex S ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/048/a011048p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/048/a011048p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195026805
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26769
EAN/GTIN:
     4015544267693
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Starke Qualität. Handschuhe sind unsteril. Hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche. Voll anatomische Passform und mit Rollrand. Ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten. Extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien. Er sitzt wie eine zweite Haut. Hervorragende Griffigkeit. Besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie und Pflege geeignet. Weitere Einsatzgebiete: Haushalt, Kosmetik, medizinische Bereiche, Gartenarbeit, Tierpflege.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP LIGHT
Handschuhgröße:
S
Schutzklasse:
I
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
reißfest:
Ja
wasserdicht:
Ja
Normnummer:
DIN EN 420
Werkstoff:
Naturkautschuk
allergenes Potenzial:
puderfrei
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe GRIP LIGHT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 5,48*
10
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,64*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,76*
€ 5,86*
2 Tage
20
1
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 5,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 3,08*
Ähnlich
Franz Mensch
26759
ab € 3,08*
Ähnlich
Franz Mensch
26719
ab € 3,08*
Ähnlich
WBV
1017635
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.