Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh GemoMech 665 Nitril Polyurethan Größe 10 XL 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/988/a010988b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/988/a010988b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195024810
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     665 Gr.10 XL
EAN/GTIN:
     4008198766506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe GemoMech®. Der Handschuh überzeugt durch eine enganliegende Passform, sehr gute Feinfühligkeit und gute mechanische Belastbarkeit. Durch die Beschichtung ist der Handschuh insgesamt unempfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen, was die Standzeit des Produktes entsprechend erhöht. Der Handschuh ist nahtlos. Einsatzbereiche ist z. B die Automobil- und Zuliefererindustrie und wird z.B. bei Montagetätigkeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten und Wartungs- und Reparaturarbeiten verwendet. Handinnenfläche genoppt. Gute Griffigkeit bei fettigen Teilen. Schutzandschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile verwenden, Gefahr des Einzuges. Schutzhandschuhe nicht mehr verwenden, wenn sie rissig, porös oder hart sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GemoMech®
Handschuhgröße:
10
max. Waschtemperatur:
30
ölbeständig:
Ja
rutschfest:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388
Werkstoff:
Polyamid
Material der Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe GemoMech®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.