| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195023609 Herst.-Nr.: 1140-9 EAN/GTIN: 4005781114096 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit hohem Schnittschutz. Nahtlos. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel 5, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CUTEXX | Handschuhgröße: | 9 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388-4442C | Werkstoff: | 46 % HPPE Faser, 28 % Glasfaser, 16 % Nylon, 10 % Elasthan | Material der Beschichtung: | Polyurethan | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe CUTEXX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,57* | € 5,98* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,37* | € 10,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,75* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,28* | € 16,17* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 13,77* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 13,77* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|