| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195021410 Herst.-Nr.: 950-10 EAN/GTIN: 4008198900504 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuhe KarboTECT® mit bestmöglichem Schutz vor Hitze. Mechanisch stark belastbar. Hoher Tragekomfort. Guter Schnittschutz. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KarboTECT® | Handschuhgröße: | 10 | max. Hitzeschutz (kurzfristig): | 250 | Schutzklasse: | III | Normnummer: | EN 388, EN 407 | Werkstoff: | Para-Aramid/Wolle/Karbon | Farbe: | gelb/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe KarboTECT® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 28,23* | € 38,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 28,53* | € 38,62* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 35,22* | € 47,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 61,19* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|