Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195015450 Herst.-Nr.: 9198257 EAN/GTIN: 4031101634449 |
| |
|
| | |
| Modernes, sportliches Design mit „x"-Brand. Komfortable, direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage. Innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort. Optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz. Großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe. Hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima. Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen. uvex supravision Beschichtungstechnologie - innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem kratzfeste Scheibe. UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | uvex pheos cx2 | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Nein | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Werkstoff des Gestells: | Kunststoff | Farbe: | farblos | Farbe des Gestells: | blau/grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille uvex pheos cx2 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,69* | € 7,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,76* | € 7,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,61* | € 8,89* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,51* | € 9,03* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,13* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|