| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-164235279 Herst.-Nr.: 04323-00044 EAN/GTIN: 4042448280961 |
| |
|
| | |
| Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich | Produktverwendung: | abdecken, schützen, bündeln, verpacken, markieren | Maße: | 50 mm x 50 m (B x L) | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | max. Ablösezeitraum: | 3 | ohne Lösungsmittel: | Ja | Werkstoff: | Papier | Trägermaterial: | Naturkautschuk | Farbe: | beige | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,62* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,54* | € 4,10* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,76* | € 4,50* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,78* | € 4,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,38* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|