Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Kreppband 04349-00004-00 50mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164023600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800066870
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Papier/Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
bündeln, verpacken, markieren, abdecken
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier/Naturkautschuk
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 3,09*
6 Tage
2208
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,40*
2 Tage
2208
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 3,56*
2 Tage
1546
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 3,58*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,12*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,84*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,44*
Ähnlich
tesa
04349-00003-00
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
04319-00042-00
ab € 7,71*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,40*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,35*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,07*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,71*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,69*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,82*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.