Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationstafel ECO-UMTF12R 150x120cm Rollen gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/679/a013679q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/679/a013679q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150181980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTF12R
EAN/GTIN:
     4016946186681
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafeln ermöglichen dank ihrer leichten und stabilen Konstruktion den besonders schnellen Aufbau. Die Tafeln mit dem Blitzverschluss einfach in die Standbeine einstecken - fertig montiert. Leicht gebogener Standfuß (wird mitgeliefert).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Gesamthöhe:
195
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
5,1
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel ECO
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, franken filztafel, filz pinnwand, moderationstafel filz, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,61*
€ 180,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 180,66*
15 Tage
72
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 190,93*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 158,48*
€ 193,57*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 172,95*
€ 217,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,21*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,53*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,81*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,72*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,48*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,75*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,16*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,71*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,77*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.