Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel Franken ECO-UMTF12R 5400 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287979
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287979
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287979
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTF12R
EAN/GTIN:
     4016946186681
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Franken Moderationstafel Eco. Farbe: Grau. Material: Filz. Breite: 1200 mm. Tiefe: 585 mm. Höhe: 1950 mm. Gewicht: 5400 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5400 g
Farbe:
Grau
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
585 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,20*
€ 160,27*
€ 5,50*
ab € 148,77*
€ 189,74*
14 Tage
89
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 194,39*
Lager 94QG7
28
€ 2,90*
ab € 167,12*
€ 202,08*
€ 2,95*
ab € 174,46*
€ 216,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
€ 9,38*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 07
€ 16,24*
Zubehör
Franken
UMK
€ 147,97*
Zubehör
Franken
UMMSB
€ 82,12*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 05
€ 10,83*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 07
€ 10,45*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 09
€ 10,73*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 18
€ 10,48*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 19
€ 10,56*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 99
€ 13,78*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
€ 22,35*
Zubehör
Franken
UMZ W
€ 8,59*
Zubehör
Franken
UMZ WM
€ 6,51*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
€ 30,69*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
€ 31,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.