Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Whiteboard U-Act Line SC921218 180x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/580/a009580v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/580/a009580v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150166401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SC921218
EAN/GTIN:
     4016946224031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Immer wieder neu beschriftbar, trocken und nass abwischbar. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Aus mehr als 60 % wiederaufbereiteten Industrieabfällen. Zu 99 % recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
U-Act! Line®
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard U-Act! Line®
Maße der Oberfläche:
180 x 120 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,29*
€ 228,88*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 188,23*
€ 228,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,95*
€ 228,89*
Frei Haus
ab € 200,23*
€ 251,50*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 204,45*
€ 256,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,07*
€ 304,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,73*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,73*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,50*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,67*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.