Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplaner JK710 90x60cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/022/f005022a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/022/f005022a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150148100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     JK710
EAN/GTIN:
     4016946055253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
24 Projekte über ein Jahr planbar oder bis zu 48 Positionen über ein halbes Jahr planbar. Monatsnamen individuell eintragbar. Zur Übersichtlichkeit sind sowohl das Kalendarium als auch die Zeilennummern in jeder Zeile eingedruckt. Jedes Jahr neu zu verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JetKalender 710
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
4 x 10 mm (B x H)
Abmessung des Rasters:
80 x 10 mm (B x H)
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
24 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Tafelschreiber trocken abwischbar, FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete
Garantiedauer:
5 Jahre
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner JetKalender 710
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
98
Frei Haus
ab € 80,81*
€ 106,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,25*
€ 106,31*
€ 5,50*
ab € 83,29*
€ 116,76*
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 89,11*
€ 116,78*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 88,54*
€ 119,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,67*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,75*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.