Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA TABLE 10 563200 DIN A4 an/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/0z00/020/0z000200.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/0z00/020/0z000200.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/533/a011533y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/533/a011533z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/534/a011534a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150133900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4005546501680
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Schwerer Fuß. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln. Besonders rutsch- und standfester Tischständer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® TABLE 10
Verwendung für Produkt:
SHERPA® Sichttafeln DIN A4
Maße:
53 x 40,5 x 38 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Polypropylen/PVC
Farbe:
grau/schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
je 5 x rot, schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® TABLE 10
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, sichttafel durable, Bodenständer, Präsentationsständer, Sichttafelhalter, Sichttafeln, Sichttafelständer, Sichttafelsysteme, Tafeln, Tischsichttafelsysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 58,91*
€ 76,86*
€ 6,78*
ab € 63,36*
€ 82,58*
€ 5,50*
ab € 63,58*
€ 84,69*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 65,00*
€ 84,69*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,75*
€ 95,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 70,75* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,67*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,97*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.