Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150063990 Herst.-Nr.: BA121 EAN/GTIN: 4004360802133 |
| |
|
| | |
| Die Ersatzpads entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnetboards. Sie über Klett am Board-Eraser befestigt. Sie sind mit der Hand waschbar. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | SIGEL Tafelwischer BA120 | Maße: | 6 x 13 cm (B x H) | Material: | Mikrofaser | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzfilz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Ersatzfilz, Löschfilze, Tafelwischerzubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,45* | € 9,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,53* | € 10,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,64* | € 10,14* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,69* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|