Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Whiteboard Earth CR0620790 90x60cm emailliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/043/a010043l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150016100
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR0620790
EAN/GTIN:
     5603750546795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Dieses Board ist für den intensiven Gebrauch geeignetVertikale oder horizontale Montage möglich. Ideal für den intensiven Gebrauch. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Earth
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Keramik
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Earth
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, mobiles whiteboard 90 x 120cm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 2,90*
ab € 37,61*
€ 50,99*
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 73,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,58072*
€ 73,74072*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,88*
€ 79,33*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 92,42*
€ 124,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,48823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 134,18907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 159,74011*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,30913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,05747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 201,33103*
Ähnlich
Bi-silque
CR1520790
ab € 237,66*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 37,16109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.