Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Leitregister 367002 DIN A7 quer A-Z Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/255/a006255w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/255/a006255w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-145023801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     367002
EAN/GTIN:
     4005546314266
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
Zeit sparen durch bessere Übersicht: DURABLE Register überzeugen mit hoher Qualität und großer Variantenvielfalt - perfekt für eine geordnete Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Ausführung der Tabe:
A-Z
Breite des Kartenreiterkopfes:
20
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Unterteilungen:
5/5 Unterteilungen
Anzahl der Registerblätter:
25 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leitkarte
Stärke:
0,3
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, kartei leitregister, Karteikarten, Karteikasten, Karteikästen, Karteileitkarten, Leitkarten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,44*
9 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,80*
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 93,14*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 17,05*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,70*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,43*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,86*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.