Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, gelb
Artikel-Nr.:
     C1138-367004
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     367004
EAN/GTIN:
     4005546314280
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit geprägten Taben A-Z. • Leitregister aus PP zum Unterteilen von Karteien • Tabe/Prägung: A–Z (25-tlg.) • Tabbreite: 20 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm, aus PP • Format: DIN A7 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3670
Außenmaße (B x H):
105 mm x 85 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A7
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
3 my
Weitere Suchbegriffe: Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, a-z register durable plastik, a-z register, a-z register a7, kartei, karteiregister, kartei-leitkarte, karteikartenregister, leitkarten, leitregister
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 92,92*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,95*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,76*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.