Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Leitregister 367002 DIN A7 quer A-Z Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-145023801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     367002
EAN/GTIN:
     4005546314266
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Zeit sparen durch bessere Übersicht: DURABLE Register überzeugen mit hoher Qualität und großer Variantenvielfalt - perfekt für eine geordnete Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leitkarte
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Stärke:
0,3 mm
Taben:
A-Z
Breite des Kartenreiterkopfes:
20 mm
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Unterteilungen:
5/5 Unterteilungen
Anzahl der Registerblätter:
25 Registerblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
62
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 3,29*
9 Tage
149
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 3,44*
1
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,46*
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,24*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 30,01*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,16*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,70*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.