Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
Artikel-Nr.:
     467-#DURA314111
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     314111
EAN/GTIN:
     4005546311012
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
Leitkarten zum Unterteilen von Karteien. Mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Leitkarten aus Kunststoff zum Unterteilen von Karteien • Mit blendfreien Vollsichttaben mit auswechselbaren Einsteckschildern blanko und bedruckt • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm • Format: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3141
Außenmaße (B x H):
298 mm x 222 mm
Farbe:
Braun
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
WPVC, HPVC
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, durable leitregister braun, kartei leitregister, kartei-register durable, leitkarten, karteikarte, register, karteileitkarten, karteikasten, karteien, karteiaufbewahrung, kartei, karteiregister, kartei-leitkarte, karteikartenregister, leitregister
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,97*
€ 24,00*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,15*
€ 24,13*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,80*
€ 25,05*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,86*
€ 25,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,13*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 92,92*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,76*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.