Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitregister A-Z A7quer PP 25-teilig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitregister A-Z A7quer PP 25-teilig weiß
Leitregister A-Z A7quer PP 25-teilig weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA760981
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     367002
EAN/GTIN:
     4005546314266
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
  • Leitregister A-Z
  • Teilung und Material Register: 25, Kunststoff
  • Material und Ausführung der Tabe: A - Z
  • geprägte Taben in 5/5-Teilung, Tabrückseite beschriftbar
  • Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer
  • Breite des Kartenreiterkopfes: 20 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, karteikartenregister a7 weiß, kartei leitregister, kartei-register durable, 3670, Kartei, Kartei-Leitkarte, Karteikartenleitregister, KarteiLeitkarte, Register
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,48*
Lager 467
40
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,85*
1
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 92,66*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 17,02*
Ähnlich
Durable
315111
ab € 9,72*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,46*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,92*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,33*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,81*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.