Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN MIT UMSCHWEIßTEN TABEN, Jan.-Dez., A-Z, braun
Artikel-Nr.:
     690-896398022
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     315111
EAN/GTIN:
     4005546311050
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitkarten zum Unterteilen von Karteien. Mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Leitkarten aus Kunststoff zum Unterteilen von Karteien • Mit blendfreien Vollsichttaben mit auswechselbaren Einsteckschildern blanko und bedruckt • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm • Format: DIN A5 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3151
Außenmaße (B x H):
210 mm x 160 mm
Farbe:
Braun
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
WPVC, HPVC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,79*
€ 14,46*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,57*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,86*
€ 14,64*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 17,25*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,76*
€ 18,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 92,55*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,45*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,78*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,37*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.