Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktentasche Carry Folder 16129WH DIN A4 weiß 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/311/a007311w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/311/a007311w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126210301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16129WH
EAN/GTIN:
     5028252030489
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Aktenmappe für Schriftgut, Listen, Kataloge, auch für Mailings zum Postversand geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Active Folder
Maße:
33,5 x 0,3 x 2,4 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
10
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschluss:
Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenmappe Active Folder
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, PP-Beutel, Dokumentenbox, Sammelbox, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,118*
€ 2,124*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,22*
3 Tage
50
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,27*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 9,98*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 16,87*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101161
ab € 6,63*
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,02*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,12*
Zubehör
Rexel
16128AS
ab € 0,97*
Zubehör
Rexel
2101660
ab € 3,41*
Zubehör
Rexel
2101663
ab € 0,56*
Zubehör
Rexel
2101658
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.