Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktentasche Carry Folder 16129WH DIN A4 weiß 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126210301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16129WH
EAN/GTIN:
     5028252030489
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Aktenmappe für Schriftgut, Listen, Kataloge, auch für Mailings zum Postversand geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Active Folder
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenmappe Active Folder
Maße:
33,5 x 0,3 x 2,4 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
10 mm
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verschluss:
Druckknopf
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, PP-Beutel, Dokumentenbox, Sammelbox, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, einschlagmappe weiß a4, einschlagmappe weiß, einschlagmappe din a4, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,128*
€ 2,154*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 2,24*
Lager 1682
60
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,28*
9 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 9,98*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101161
ab € 6,69*
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 14,98*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel
16129AS
ab € 1,13*
Zubehör
Rexel
16128AS
ab € 0,97*
Zubehör
Rexel
2101660
ab € 3,39*
Zubehör
Rexel
2101663
ab € 0,56*
Zubehör
Rexel
2101658
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.