Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Dokumententasche Ice, A4, PP, 5 Stück, klar
Artikel-Nr.:
     C1011-2101660
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101660
EAN/GTIN:
     5028252189576
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Rexel Dokumententasche Ice. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 100 Blatt. Format: 335 x 240 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: klar.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
100
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
240
Farbe:
klar
Breite:
335
Werkstoff:
PP
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
16131WH
ab € 15,02*
Zubehör
Rexel
16129BU
ab € 1,37*
Zubehör
Rexel
16129WH
ab € 1,07*
Zubehör
Rexel
2102483
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.