Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichtbuch DURALOOK Plus 243401 DIN A4 25mm 40Hüllen PP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/289/a012289w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/289/a012289w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125124490
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     243401
EAN/GTIN:
     4005546241562
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Mit eingeschweißten Polypropylen-Hüllen und beschriftbarem Rückenschild.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURALOOK® PLUS
Rückenbreite:
25
F³r Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
40 Hüllen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichtbuch DURALOOK® PLUS
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Angebotsmappen, Präsentationssichtbuch, Präsentationssichtbücher, Sichtbücher, Sichthüllenbuch, Sichthüllenbücher, Sichtmappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 8,51*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 9,37*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 6,07*
€ 9,39*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,50*
€ 10,10*
1
€ 6,78*
ab € 6,72*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
242701
ab € 4,96*
Ähnlich
Durable
242601
ab € 3,53*
Ähnlich
Durable
243101
ab € 3,07*
Ähnlich
Durable
243201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
243501
ab € 5,40*
Ähnlich
Durable
242101
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
242201
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
242301
ab € 3,55*
Ähnlich
Durable
242401
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
242501
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.