Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Duraswing Color 230412 30Bl an Klemme lila PP 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/264/a010264g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125017642
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230412
EAN/GTIN:
     4005546979618
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Der optimale Auftritt steht und fällt mit einer guten Vorbereitung und professionell gestalteten Unterlagen. Ideal für die geschützte Aufbewahrung und Präsentation von ungelochten Dokumenten, da kein Lochen und Heften notwendig ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURASWING® COLOR
Maße:
21,9 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Register vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Klemme:
Kunststoff
Farbe der Vorderseite:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit
Farbe der Klemme:
lila
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmmappe DURASWING® COLOR
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, clip-hefter durable, cliphefter, klemmmappe kunststoff, Angebotsmappen, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappen, Blockmappen, Clipmappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,68*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,90*
1
€ 6,78*
ab € 1,10*
€ 2,05*
1 Tag
25
5
€ 5,95*
ab € 1,104*
€ 2,064*
Lager 1375
5
€ 7,95*
ab € 1,076*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3252*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,96*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.