| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-123210680 Herst.-Nr.: 4061.02 EAN/GTIN: 3660141203684 |
| |
|
| | |
| Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der A4 Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Wandmontage. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | QUICK BLICK | Maße: | 29 x 65 x 9,5 cm (B x H x T) | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | grau | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter QUICK BLICK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a4 grau 4 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,39* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,43* | € 35,86* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,51* | € 40,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 33,74* | € 45,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,88* | € 51,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|