Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektwandhalter Quickfit, 4 Fächer, DIN A4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31887
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.02
EAN/GTIN:
     3660141203684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Das formschöne Design und die transparenten Frontscheiben sorgen für einen klaren Überblick. Der Prospektwandhalter eignet sich für unterschiedliche Formate und ist bestens geeignet für Prospekte, Kataloge, Informationen usw. Wenn der Halter aus Augenhöhe montiert ist, ist ein besonders schneller Zugriff möglich. Die Montage ist überaus einfach, entweder einzeln oder aneinander gereiht und miteinander kombinierbar.

  • Material: schlagfestes Polystyrol
  • 4 Fächer für DIN A4-Formate: Masse (B/T/H) 290 x 95 x 650 mm
Weitere Informationen:
Fachtiefe:
20 mm
Farbe:
lichtgrau
Farbe Prospektfächer:
transparent
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
650 mm
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Gewicht:
1.191 kg
Breite:
290 mm
Tiefe:
95 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a4 grau 4 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 31887, 31887-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Zeitungsständer, zeitschriftenständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 26,37*
€ 35,73*
€ 5,50*
ab € 25,60*
€ 35,74*
€ 5,95*
ab € 28,69*
€ 39,86*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 33,63*
€ 45,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,38*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.