| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA037814 Herst.-Nr.: 4061.02 EAN/GTIN: 3660141203684 |
| |
|
| | |
| - Wandhalter, 4 Fächer A4. Prospekte, Kataloge in Augenhöhe an der Wand.
- Einfach, fix montierbar, beliebig erweiterbar durch hinzufügen neuer Elemente.
- Schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial.
- Fertigung aus Polystyrol.
- Farbe: grau
- Format/Größe: H65,5xB29xT9,5cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.45 kg | Farbe: | grau | Marke: | Paperflow | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a4 grau 4 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,39* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,43* | € 35,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,51* | € 40,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,74* | € 45,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,88* | € 51,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|