Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103108 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6103108 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6103108 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     1682-154250180
Herst.-Nr.:
     H6103108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
574 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
5
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 22,96*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,80*
€ 22,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,27*
€ 30,47*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,54*
€ 31,58*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 36,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 17,70* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352202
ab € 7,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352402
ab € 14,74*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 5,44*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61031
ab € 16,55*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,15*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354302
ab € 12,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2351002
ab € 1,99*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354402
ab € 2,85*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354502
ab € 3,03*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2354202
ab € 3,49*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.