Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Outdoor-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 60 mm (Produkt-Außenmaß 24,7 x 33,9 cm). Form follow...
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. Der Acryl-L-Ständer „Klassik” eignet sich durch sein transparentes Material ideal zur Präsentati...
helit Wand-Prospekthalter "the help wall", 1/3 DIN A4 hoch glasklar, aus Polysterol, Fachtiefe: 30 mm, mit Löchern zur Wandmontage, ohne Montagematerial, Maße: (B)113 x (T)41 x (H)165 mm (H2350002)...
Dieser Magazinhalter für die Wand ist ideal, um Zeitschriften, Magazine, Broschüren und Prospekte übersichtlich und platzsparend zu verstauen. Das Magazinboard verfügt über 5 Fächer in A4 Größe und...
Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und gut sichtbar. Mit dem hochwertigen Acryl-Prospekthalter für die Wandmontage von HMF kommen Ihre Werbung oder Informationen optimal zur Geltung. Hoch...
Beschreibung: Zusammenfaltbare Kombination aus Metall und Acryl. Lieferung inklusive Transporttasche.• Eignung: für Boden• Fächer/Etagen: 6 Fächer A4 hoch• B x T x H: 275 x 370 x 1.500 mm• Farbe: s...