Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Ordner 291400 RS DIN A4 80mm PP rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/473/a013473f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/473/a013473f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120106832
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291400 RS
EAN/GTIN:
     9003263553307
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klassischer österreichischer Standardordner. Schmutz-und Feuchtigkeit abweisend.
Weitere Informationen:
Maße:
28,1 x 31,8 cm (B x H)
Rückenbreite:
80
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Graupappe, recycelt
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Papier, recycelt
Farbe:
rosa
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner
Rückenschild:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 2,62*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 2,80*
3 Tage
798
1
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 2,84*
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
11286747
ab € 1,92*
Ähnlich
Bene
291400BL
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400BR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400BRO
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GE
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400GR
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291400OR
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400RT
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400TÜ
ab € 2,55*
Ähnlich
Bene
291400VI
ab € 2,54*
Ähnlich
Bene
291600BL
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600BR
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600BRO
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600OR
ab € 2,45*
Ähnlich
Bene
291600RS
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.