Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16400055 lang/breit Papier grün 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/883/l017883n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/883/l017883n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120026960
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16400055
EAN/GTIN:
     4002432302284
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hohe Deck- und Klebekraft. Mit Greifrand.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Leitz Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194
Format des Schildes:
breit/lang
Maße:
61,5 x 285 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte, Schreibmaschine
Art der Verpackung:
Beutel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,52*
1 Tag
10
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 2,53*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,45*
€ 2,57*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 2,63*
9 Tage
199
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 2,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
Zubehör
Leitz
16401001
ab € 1,861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.