Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T789340 79XXL 4.000Seiten magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/398/a009398n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/398/a009398n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101674230
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789340
EAN/GTIN:
     8715946529271
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T7893 ca. 4.000 Seiten magenta 34,2ml
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 5100 Serie, -5600 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T7893
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Farbe:
magenta
Inhalt:
34,2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Ausführung der Farbe:
magenta

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,15*
ab € 38,77*
€ 50,62*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 38,92*
€ 50,70*
2 Tage
298
€ 7,50*
ab € 39,82*
€ 51,71*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 40,58*
€ 52,62*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,60*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 91,10*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 232,98*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 69,90*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 176,91*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 43,89*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,52*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,53*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 38,96*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,63*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,00*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,05*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 16,01*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,80*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,87*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.