Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec T789540AM Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec T789540AM Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec T789540AM Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43605169
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     T789540AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
druckerpatrone für epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Epson WorkForce Pro WF-5100 Series Epson WorkForce Pro WF-5110 DW Epson WorkForce Pro WF-5190 DW Epson WorkForce Pro WF-5600 Series Epson WorkForce Pro WF-5620 DWF Epson WorkForce Pro WF-5690 DWF
Seitenergebnis schwarze Tinte
4000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
4000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T7891 - 7894
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,43*
€ 156,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,40*
€ 145,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,97*
€ 136,81
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 110,18*
€ 131,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,73*
€ 118,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,60*
€ 107,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 231,38*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 70,75*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 178,36*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 44,09*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,72*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,70*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,72*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,01*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,68*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,92*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,85*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,77*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.