Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec T790540AM Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec T790540AM Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec T790540AM Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43604876
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     T790540AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Epson
Inkjet-Patrone für Epson
Tintenstrahlpatrone für Epson
druckerpatrone für epson
Ampertec-Qualität für Ihr EPSON-Gerät
Das obige Produkt passt in Ihren EPSON-Drucker und ist dazu voll kompatibel. Ampertec-Toner werden im Recycling-Verfahren im bayerischen Voralpenland hergestellt. Mit Ampertec sparen Sie Geld und schüzten gleichzeitig die Umwelt. Als Beweis in das Vertrauen auf die Qualität unserer Produkte geben wir übrigens fünf Jahre Garantie darauf - die sogar Ihren Drucker beinhaltet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
EPSON WORKFORCE PRO WF 5620 DWF EPSON WORKFORCE PRO WF 5110 DW EPSON WORKFORCE PRO WF 5190 DW EPSON WORKFORCE PRO WF 5690 DWF EPSON WORKFORCE PRO WF 4630 DWF EPSON WORKFORCE PRO WF 4640 DTWF
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
42 ml
Volumen Farbtinte
19 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
C13T7901
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,6875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,19*
€ 122,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,15*
€ 115,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,97*
€ 107,06
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 86,22*
€ 102,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,31*
€ 95,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,75*
€ 84,19
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 90,60*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 231,38*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 178,36*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 44,09*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,72*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,70*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,72*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,01*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,68*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,92*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,85*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,77*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.