Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Black 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Black 4k
Epson Tintenpatrone XXL Black 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21602006
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789140
EAN/GTIN:
     8715946529233
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro: WF-5110/WF-5190/WF-5620/WF-5690
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T789140
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.153 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 90,60*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 231,38*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 70,75*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 178,36*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 44,09*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,70*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,72*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,01*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,68*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,92*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,85*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,77*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.