Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101247450 Herst.-Nr.: 2934B001 EAN/GTIN: 4960999577494 |
| |
|
| | |
| Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLI-521C | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 535 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | cyan | Inhalt: | 9 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon cyan toner, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,37* | € 12,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,30* | € 12,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,53* | € 12,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,65* | € 12,80* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,87* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|