Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Lithium Coin, Knopfzellenbatterie, CR2025, 3V, 1Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-VA-B011
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06025101401
EAN/GTIN:
     4008496276875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind Premium-Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert.

Highlights
  • VARTA LITHIUM Coin CR2025 3 V in einem Blister mit 1 Batterie
  • Kompakte, leistungsstarke Batterie für den täglichen Einsatz mit 10 Jahren garantierter Lagerfähigkeit
  • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit zu Hause und mit bis zu 55 % recyceltem Verpackungsmaterial
  • Zuverlässige Energiequelle für Geräte, wie z. B. Smart Home Anwendungen, medizinische Geräte, Schlüsselanhänger, Fernbedienungen, Waagen, Spielzeug, Uhren und viele andere kleine elektronische Anwendungen
  • Die VARTA Batterieexperten stehen seit 1887 für garantierte Spitzenleistung und Langlebigkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
5.7 cm
Breite:
6.7 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 1359
47
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.