Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-ISDN WE8 - 2xWE8-R 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-TZ-B1-O008
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130606480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapterkabel ISDN
ISDN Adapterkabel
ISDN Verlängerungskabel
ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderständen für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss.


Highlights
  • Durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren
  • Eingangsseite: RJ45, WE8(8)
  • Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8)
  • Abschlusswiderstände: 2 x 100 Ohm
  • Verlängerung 0,1 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
36.5 g
Höhe:
3 cm
Länge:
7 cm
Breite:
8.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 13,65*
€ 5,46*
ab € 9,99*
€ 13,96*
€ 4,99*
ab € 10,14*
€ 14,17*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,37*
€ 14,50*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308453000-E
ab € 5,43*
Zubehör
Metz Connect
1308452000-E
ab € 3,96*
Zubehör
Metz Connect
1308455044-E
ab € 7,29*
Zubehör
Metz Connect
130845A077-E
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.