Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Adapter WE 8-2xWE T8 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517I-19056624
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130606480101-E
EAN/GTIN:
     4250184102373
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Adapterkabel ISDN
ISDN Adapterkabel
ISDN Verlängerungskabel

ISDN-Adapter WE 8-2xWE T8 0,1m

ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderstände für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss, durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren, Eingangsseite: RJ45, WE8(8), Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8), Abschlusswiderstände: 2 x 100 Ohm, Varianten: Verlängerung 0,1 m, 6,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
2x RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0,1 m
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 13,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 13,75*
€ 4,99*
ab € 10,13*
€ 13,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,36*
€ 14,26*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308453000-E
ab € 5,48*
Zubehör
Metz Connect
1308452000-E
ab € 3,99*
Zubehör
Metz Connect
1308455044-E
ab € 7,36*
Zubehör
Metz Connect
130845A077-E
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.