Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
METZ CONNECT Cat6A S/FTP, 5m Netzwerkkabel Blau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26983816
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308455044-E
EAN/GTIN:
     4250184117513
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme - vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 - zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 - Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF - Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert - Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09 - für 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz - Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130606480101-E
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.