| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-130606480101-E Herst.-Nr.: 130606480101-E EAN/GTIN: 4250184102373 |
| |
|
| | |
| ISDN-Adapter mit integrierten Abschlusswiderstände für einen steckbaren ISDN-S0-Bus-Abschluss durch Verwendung dieses Adapters mit RJ45-Buchse geht kein Steckplatz verloren Eingangsseite: RJ45, WE8(8) Ausgangsseite: 2 x RJ45, WE8(8) Abschlusswiderstände: 2 x 100 Ohm Varianten: Verlängerung 0,1 m, 6,0 m Weitere Informationen: | | Länge der Leitung: | 0.1 m | Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Anschluss 2: | 2x RJ45 8(8) | Geschirmt: | false | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, isdn verlängerungskabel rj45, adapterkabel isdn, rj-45 adapter btr, ISDN Mehrfachverteiler, ISDN Verlängerung, Cat.3 Verlängerung, Kat.3 Verlängerung |
| | |
| |