Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4916 Herst.-Nr.: DS-55518 EAN/GTIN: 4016032482727 |
| |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55517) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben. Das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern. Highlights - HDMI IP Video Extender, Empfängereinheit für DS-55517
- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerk-Switche
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60 Hz, Full HD
- Unterstützt CAT 5e, 6, 6A, 7 und CAT 8 Netzwerkkabel
- IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
- HDCP 1.3
- Video-Bandbreite: 1,65 Gbit/s
- Geeignet zur Wandmontage
- 1x HDMI Ausgang (4K/30 Hz)
- Anschluss Ausgabegerät 1x RJ45 Eingang
- Anschluss CAT Übertragungskabel 1x IR Eingang
- Anschluss IR-Empfänger 1x Netzteil Eingang (DC 5 V/2 A)
- Anschluss externes Netzteil
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 425 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 50,81* | € 63,16* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 51,33* | € 63,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 50,91* | € 63,65* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 51,60* | € 64,04* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,95* | € 65,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|