Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI IP Extender Receiver, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55518
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55518
EAN/GTIN:
     4016032482727
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox

HDMI IP Extender Receiver, Full HD

Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)

Produktvorteile:

  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 5e, 6, 6A,7, 8 Netzwerkkabel
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • HDCP 1.3
  • Video-Bandbreite: 1,65 Gbps

Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55517) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben. Das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern.

Technische Daten:

  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)
  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • HDCP 1.3
  • Video-Bandbreite: 1,65 Gbps
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/30Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-50°
  • Stromverbrauch: 8W
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 165 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.