Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MVC640-C4-F13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-2776
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1106991
EAN/GTIN:
     6938818316515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Yealink MVC640-C4-F13 wurde speziell für mittelgroße Konferenzräume entwickelt. Dieses Set umfasst den leistungsstarken Mini-PC MCore Pro, das Touchpanel MTouch E2, eine intelligente 4K-PTZ-Kamera UVC84, zwei CPW65 Mikrofone mit WDD60, einen WPP30 Wireless-Präsentationspod und einen MSpeaker II.

Highlights
  • Microsoft Teams Rooms System für mittelgroße Konferenzräume
  • UVC84 USB PTZ 4K Kameras mit 12-fach optischem Zoom
  • MTouch Plus mit einem 20,32 cm (8 Zoll) Touch-Display
  • Zwei CPW65 Mikrofone mit 360° omnidirektionalem Tonabnehmer
  • Integrierte Geräteverwaltung
  • Einfache Bereitstellung, komfortable Nutzung


  • Für weitere technische Informationen siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
11115 g
Höhe:
32 cm
Länge:
47 cm
Breite:
61 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
Frei Haus
ab € 2.548,92*
€ 2.694,61*
4 Tage
41
€ 8,00*
ab € 2.560,72*
€ 2.694,62*
€ 3,50*
ab € 2.628,13*
€ 2.754,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.633,21*
€ 2.770,73*
2 Tage
53
€ 2,00*
ab € 2.645,75*
€ 2.786,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,61*
€ 3.206,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,48*
€ 3.180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,85*
€ 3.102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.573,36*
€ 3.062,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,92*
€ 3.033,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 30,81*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 465,36*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 518,68*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 684,95*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 327,81*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 194,33*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,00*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 271,86*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,41*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 475,88*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Z0
ab € 601,70*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 714,08*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 450,40*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 534,07*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 475,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.