Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02F1-M00100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02F1-M00100
EAN/GTIN:
     4711081869863
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
System & CPU-Leistung
Der ASUS ExpertCenter PN52 wird von dem neuesten Prozessor der AMD Ryzen™ 5000H Serie angetrieben und sorgt für reibungsloses und leistungsstarkes Multitasking. Im PCMark 10 Benchmark-Test konnte der Ryzen 5000H seine Gesamtleistung um 17,4 % und seine Single-Thread-Rechenleistung um bis zu 23,4 % im Vergleich zur vorherigen Prozessorgeneration steigern.

Grafikleistung
Das ASUS ExpertCenter PN52 erhält durch die Radeon™ Grafikkarte einen deutlichen grafischen Schub und liefert eine gestochen scharfe, klare Darstellung, die ihrer Klasse weit voraus ist. Er liefert eine deutliche Verbesserung und steigert sein Ergebnis von 14,4 % im 3DMark11 auf 23,6 % in den 3DMark Night Raid Leistungsbenchmarks.

Ultra-realistische 8K-Grafiken
Der ASUS ExpertCenter PN52 liefert atemberaubende 8K-Grafiken mit 30 Bildern pro Sekunde über den DisplayPort oder DisplayPort über USB-C. Erleben Sie eine Detailgenauigkeit, die 4-mal höher ist als bei 4K oder 16-mal höher als bei herkömmlicher FHD-Ausgabe.

USB Power Delivery Eingang
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann jedes USB Power Delivery-fähige Display oder Gerät mit Strom versorgen und macht so ein separates Netzteil überflüssig, um einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu schaffen.

4K-Auflösung & Unterstützung für vier Displays
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann bis zu vier 4K-Displays über zwei HDMI-Anschlüsse, zwei DisplayPort über USB-C unterstützen, ohne Einschränkung der verwendeten Kombination.

Einfache Upgrades
Über die leicht zugängliche Unterseite können Sie den Arbeitsspeicher, den Speicher und die WLAN-Karte austauschen und aufrüsten. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Schraubenzieher.

Multi-Storage Design
Der ASUS ExpertCenter PN52 kann zwei M.2-SSDs und eine 2,5-Zoll-HDD aufnehmen, so dass Benutzer individuelle Speicherlösungen für ein ausgewogenes Verhältnis von Geschwindigkeit und Kapazität festlegen können, das ihren Anforderungen am besten entspricht.

Superschnelle 2,5 Gbit/s-Netzwerke
2.5 Gb Ethernet bietet superschnelle Netzwerk- und Datenübertragungsgeschwindigkeiten für effizientes, produktives Multitasking.

AI Geräuschunterdrückung
Two-Way AI Noise Cancelation
Filtert unerwünschte Geräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Sprachkommunikation

System-Diagnose
Hardware-Diagnose
Szenario-Checkup
Bietet kurze Beschreibungen, die es dem Benutzer ermöglichen, verschiedene Situationen zu erkennen und den idealen Diagnose-Checkup auszuwählen.

Intelligente Lüftersteuerung
Leistung & Leise Modi
Ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, bei hoher Belastung die maximale Lüftergeschwindigkeit zu nutzen oder auf eine niedrigere Geschwindigkeit für einen leisen Betrieb umzuschalten.

Andere Funktionen
WiFi SmartConnect
Optimiert die drahtlose Verbindung
TaskFirst
Weisen Sie bestimmten Aufgaben Netzwerkbandbreite zu.
Link zu MyASUS
Ermöglicht Benutzern, den Computer mit einem mobilen Gerät zu verbinden
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Gewicht:
1000 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Unterstützte Positionierung:
Horizontal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
120 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
19 V
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-Chip:
Realtek ALC3251-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor-Threads:
16
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Realtek RTL8125B-CG
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,52*
€ 932,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,35*
€ 920,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,09*
€ 908,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,12*
€ 847,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.