Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02N1-M00160
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M00160
EAN/GTIN:
     4711387164082
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 5 verfügt über einen Intel® Core™- oder Celeron®-Prozessor der 12. Generation, Unterstützung für bis zu vier 4K-Displays, WiFi 6E & 2.5G Ethernet-Konnektivität, ein kabelloses 15W-Ladegerät und Google Play-Zugang.

Einfach, schnell und sicher
- Blitzschneller Thunderbolt™ 4-Anschluss
- Unterstützt bis z u vier 4K-Bildschirme
- Eingebautes kabelloses 15W-Ladegerät*
- Die IT-Verwaltung wird durch Chrome Enterprise* einfacher
*Kabelloses Laden ist eine optionale Funktion und die maximale Ladeleistung hängt von den Geräten ab.
*Erfordert eine Chrome Enterprise Upgrade-Lizenz.

Bereit für jede Aufgabe
Die ASUS Chromebox 5 bietet herausragende Leistung und eine schnelle Reaktionszeit für unglaubliche Produktivität. Sie wird von einemIntel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation angetrieben, der rasante Verarbeitungsgeschwindigkeiten für die anspruchsvollsten Aufgaben liefert. Und mit bis zu 32 GB DDR4-Speicher ermöglicht die ASUS Chromebox 5 einfaches Multitasking ohne lange Wartezeiten.

Darüber hinaus bietet die IntelIris® Xe-Grafik eine unübertroffene Rechenleistung für atemberaubende, ruckelfreie Bilder. EinePCIe® Gen 4 x4 M.2 SSD sorgt für ultraschnelle Datenübertragungen und App-Starts.

Insgesamt bietet die ASUS Chromebox 5 ein außergewöhnliches Benutzererlebnis, das überragende Leistung und modernste Funktionen für Produktivität auf höchstem Niveau kombiniert.
Weitere Informationen:
CPU Konfiguration (max):
1
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1220P
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
TDP-down konfigurierbar:
20 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
166.5 mm
Tiefe:
165.8 mm
Höhe:
45.9 mm
Gewicht:
800 g
Verpackungsbreite:
334 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
1800 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
ECO Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
150 W
Produkttyp:
Mini-PC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,30*
€ 617,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.