Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02L1-M000M0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02L1-M000M0
EAN/GTIN:
     4711387197608
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ultrakompakter lüfterloser Mini-PC mit Intel® Prozessor N100 & N200 und Intel® UHD-Grafik, unterstützt drei Bildschirme bzw. zwei 4K-Bildschirme, 1x PCIe® Gen3 x4 M.2 NVMe® SSD, zwei 2,5 Gb LAN, WiFi 6

Kompakt und leise für das Arbeiten in jeder Umgebung

- Unterstützt bis zu drei Displays
- Umfangreiche Konnektivität mit sieben USB-Anschlüssen
- Geräuschlos mit lüfterlosem Design
- Werkzeugfreier Einbau von PCIe M.2 SSDs

Kompakte Größe und Ästhetik
Das ASUS ExpertCenter PN42 ist kleiner als ein herkömmlicher Desktop und ungefähr so groß wie ein Handy. Die kompakte Größe des PN42 spart Arbeitsfläche, was besonders in kleineren Arbeitsräumen oder in Bereichen mit wenig Platz nützlich sein kann. Die kompakte Größe des Mini-PCs macht ihn perfekt für den Transport. Dies kann nützlich sein, wenn Sie es zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln müssen.

Lüfterloses Gehäuse
Das lüfterlose Design des ExpertCenter PN42 läuft nahezu geräuschlos und trägt dazu bei, dass weniger Staub in den Kühlkörper eindringt, was es perfekt für den industriellen Einsatz macht. Das elegante gerippte, belüftete Design des Gehäuses verbessert die Kühlung, und ein spezieller Kühlkörper hilft bei der Kühlung der SSD und des WiFi-Moduls. Die robuste Bauweise des PN42 sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und macht es zu einer exzellenten Computing-Plattform, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Ultraschnelles WiFi 6
Das WiFi 6 Modul im ExpertCenter PN42 ermöglicht das nahtlose Streaming von hochauflösenden Videos, weniger Verbindungsabbrüche und mehrere Verbindungen ohne Beeinträchtigung der Netzwerkgeschwindigkeit.

Kristallklare Kommunikation
Die KI-Rauschunterdrückungsfunktion nutzt künstliche Intelligenz, um Hintergrundgeräusche sowohl für die Eingangs- als auch für die Ausgangssignale zu eliminieren und so eine kristallklare Kommunikation zu gewährleisten, selbst in lauten Umgebungen. ExpertCenter PN42 unterstützt beliebte Kommunikationsplattformen wie Microsoft Teams, Skype, Slack und Zoom.

RGB-Einschalttaste
Die RGB-Einschalttaste dient als visueller Indikator für den Systemstatus und blinkt, wenn Probleme beim Hochfahren auftreten.

Umfassende Konnektivität
Das PN42 verfügt über sieben USB Typ-A, um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen und unterstützt Dual 2.5G LAN, um zwischen zwei internen Netzwerken zu unterscheiden. Zu den konfigurierbaren Anschlüssen gehören DP, HDMI, Typ-C mit DP, COM oder VGA* für Monitore oder ältere Geräte wie Barcode-Scanner und Belegdrucker. Die PN42 Serie eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Beschilderung, Point-Of-Sale-Systeme, Kiosken und intelligente Verkaufsautomaten.

Fernsteuerung
HDMI-CEC (HDMI Consumer Electronics Control) ist eine gängige HDMI-Funktion, die in vielen Fernsehern und Mediengeräten zu finden ist. Ihr Hauptzweck besteht darin, mit einer einzigen Fernbedienung oder einem einzigen Gerät mehrere Geräte in einer Multimedia-Einrichtung zu steuern.

ASUS Control Center
ASUS Control Center ist eine zentralisierte IT-Verwaltungssuite, die die Produktivität von Unternehmen durch umfassende Kontrolle über eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche steigert. ASUS Control Center bietet eine hohe Transparenz und die beste IT-Verwaltungserfahrung für alle ASUS-Unternehmens- und kommerziellen Produkte.

ASUS Corporate Stable Model
Das ASUS Corporate Stable Model (CSM) Programm wurde entwickelt, um Ihr Unternehmen mit Mini-PCs mit den neuesten Technologien, Services und Verwaltungssoftware zu unterstützen. Seit seiner Einführung vor über zwei Jahrzehnten haben sich Tausende von Kunden und Anbietern dem ASUS CSM-Partnernetzwerk angeschlossen und es zu einem der etabliertesten kommerziellen Programme der Welt gemacht. Darüber hinaus bieten wir einen erstklassigen Kundendienst und Support und sind bereit, Ihr Unternehmen bei der Planung von Produktwechseln zu unterstützen.

24/7-Zuverlässigkeit
Mit gründlichen Tests rund um die Uhr und einer stabilen Stromversorgung ist der Mini PC für den modernen Büro- und Geschäftsgebrauch konzipiert, reduziert die Wartungskosten und verbessert die Kosteneffizienz.

MyASUS
MyASUS ist das Portal des ASUS PC-Software-Service, das Ihnen einen einfachen Zugang zu allen ASUS-Softwarefunktionen bietet, z.B. um Ihr System zu warten oder zu aktualisieren, die Leistung Ihres PCs zu optimieren und den ASUS-Kundendienst schnell zu kontaktieren.

Dateiübertragung
Tippen oder ziehen Sie einfach, um Dateien im Handumdrehen zwischen Ihrem PC und Ihren mobilen Geräten auszutauschen.

Remote Zugriff auf Dateien
Greifen Sie mit Ihrem Mobilgerät aus der Ferne auf Dateien zu, die auf Ihrem ASUS PC gespeichert sind, und nutzen Sie Ihren PC als persönlichen Cloud-Ersatz, auf den Sie jederzeit und überall Zugriff haben!

Lüfter-Profil
Bietet die Möglichkeit, den Lüfter bei schweren Aufgaben mit maximaler Geschwindigkeit und bei ruhiger Umgebung mit niedrigerer Geschwindigkeit zu betreiben.

AI Noise Canceling
Filtert Störgeräusche aus dem Mikrofon und dem eingehenden Ton für eine kristallklare Kommunikation.

Wi-Fi SmartConnect
Verbinden Sie sich automatisch mit dem Router mit dem besten Signal in Ihrer aktuellen Umgebung.

TaskFirst
Personalisieren Sie die verfügbare Internet-Bandbreite für bestimmte Aktivitäten.

AppDeals
AppDeals ist ein Portal, über das ASUS-Nutzer nützliche Apps von Drittanbietern zu exklusiven Sonderpreisen herunterladen können. Es enthält individuelle Empfehlungen, die den Benutzer zu den Apps führen, die am besten zum Arbeitsablauf passen.

Weitere Informationen:
Breite:
127.5 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
57.6 mm
Gewicht:
840 g
Verpackungsbreite:
286 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1624 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N100
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.