Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234dwe 3in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-1171
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YF91E#ABD
EAN/GTIN:
     0195122649203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Extrem produktiv. Extrem kompakt.
Ein kompakter Multifunktionsdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Beinhaltet HP+, das intelligente Drucksystem, das für Sie in Verbindung bleibt und von nahezu überall bereit zum Drucken ist.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Multifunktions-Monolaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 29 Seiten/Minuten
  • Druckauflösung bis zu 600 x 600 dpi
  • Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria zertifiziert, Wi-Fi Direct Druck
  • 3in1: drucken, scannen, kopieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
9910 g
Höhe:
39 cm
Länge:
30 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker laser monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker, Multifunktiondrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 133,13*
€ 169,52*
€ 1,95*
ab € 211,57*
€ 246,81*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.