Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9421 Herst.-Nr.: MFCJ5955DWRE1 EAN/GTIN: 4977766817905 |
| | |
|
| | |
| Professionelles Business-Ink Multifunktionsgerät mit DIN A3 Druckfunktion. Business-Features gepaart mit Kosteneffizienz, alles in einem Gerät. Drucken Sie bis zu DIN A3 und kopieren und scannen Sie mit dem DIN A4 Duplex-ADF schnell und effizient. Dank der neuesten Maxidrive Drucktechnologie können Sie sich darauf verlassen jederzeit herausragende Druckergebnisse zu erhalten, wenn Sie es brauchen. Highlights - Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Minute
- Druckauflösung bis zu 1.200 x 4.800 dpi
- Duplex, USB, LAN, WLAN, NFC, 2 Papierfächer
- Brother Apps, Apple AirPrint, Mopria, Web Connect
- 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23270 g | Höhe: | 49 cm | Länge: | 51 cm | Breite: | 65 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 336,12* | € 361,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 335,56* | € 361,02* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 340,58* | € 366,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 346,97* | € 373,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 349,61* | € 375,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|